Weidmüller - BHF 5.00/04/180LH BK/RD Boitiers électronique (vides) - 2555620000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - BHF 5.00/04/180LH BK/RD Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 4

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 9 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 78 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118565683

Réf. Sonepar

00097008535

Réf. Fournisseur

2555620000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

4

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

9 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.3 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

type de câble connectable:

câble rond

pays de fabrication:

ROUMANIE

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller