Weidmüller - BHF 5.00/04 BK/BK PRT 61 Boitiers électronique (vides) - 2488260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
dimension des contacts - 5 mm
finition des contacts - douille
dimension des raccordements - 5 mm
catégorie de surtension - III
Conditionnement
78 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118498318
Réf. Sonepar
00097849831
Réf. Fournisseur
2488260000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
dimension des contacts:
5 mm
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
5 mm
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe de protection (IP), monté:
IP20
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


