En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - BL 3.50/16/180 SN DKGN BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1606630000

CopieCopie
Weidmüller - BL 3.50/16/180 SN DKGN BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 16

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 14.5 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190025281

Réf. Sonepar

00097002587

Réf. Fournisseur

1606630000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

16

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

14.5 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polytéréphtalate de butylène

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller