Weidmüller - BL 3.50/BLZ5.08 SET HIMA - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1897970000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - BL 3.50/BLZ5.08 SET HIMA - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • type de câble connectable - câble rond

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248516421

Réf. Sonepar

00097851645

Réf. Fournisseur

1897970000

Marque

Weidmüller

couleur du boîtier/corps:

noir

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

type de câble connectable:

câble rond

revêtement du boîtier:

non revêtu

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller