Weidmüller - BLF B2CF BOSCH SET B R901546084 - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2872270000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - BLF B2CF BOSCH SET B R901546084 - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 2

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.2...1.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.2...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675645580

Réf. Sonepar

00097564558

Réf. Fournisseur

2872270000

Marque

Weidmüller

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

câble rond

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller