Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 4mm², 2 points de connection - 2874820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 6.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4064675649854
Réf. Sonepar
00097564985
Réf. Fournisseur
2874820000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
6.1 mm
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
62 mm
profondeur:
41.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


