Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 2 points de connection - 3037380000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 2 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 99 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099987000123

Réf. Sonepar

00097010563

Réf. Fournisseur

3037380000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

99 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 2 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 2 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.