Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 3 points de connection - 3037410000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 3 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099987000154

Réf. Sonepar

00097010568

Réf. Fournisseur

3037410000

Marque

Weidmüller

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 3 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN, Beige, 6mm², 3 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller