Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Bleu, 10mm², 2 points de connection - 3037510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - noir
largeur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099987000321
Réf. Sonepar
00097010579
Réf. Fournisseur
3037510000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
noir
largeur:
14 mm
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...160 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
57 mm
profondeur:
76.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
CHINE
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


