Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Bleu, 6mm², 3 points de connection - 3037420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099987000161
Réf. Sonepar
00097010569
Réf. Fournisseur
3037420000
Marque
Weidmüller
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction SNAP IN, Bleu, 6mm², 3 points de connection
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


