Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN fusible 10-36V, Noir, 4mm², 2 points de connection - 2941490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986710962
Réf. Sonepar
00097010526
Réf. Fournisseur
2941490000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
70 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
20.6 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction SNAP IN fusible 10-36V, Noir, 4mm², 2 points de connection
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


