Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN fusible, Noir, 4mm², 2 points de connection - 2941480000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN fusible, Noir, 4mm², 2 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986710948

Réf. Sonepar

00097010525

Réf. Fournisseur

2941480000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

15 mm

hauteur:

70 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

20.6 mm

Bloc de jonction SNAP IN fusible, Noir, 4mm², 2 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN fusible, Noir, 4mm², 2 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller