Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Orange, 2,5mm², 2 points de connection - 2875120000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Orange, 2,5mm², 2 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - orange

  • largeur - 5.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4064675650430

Réf. Sonepar

00097565043

Réf. Fournisseur

2875120000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

orange

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

59 mm

profondeur:

38 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Bloc de jonction SNAP IN, Orange, 2,5mm², 2 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN, Orange, 2,5mm², 2 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller