Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN sans couteau, Orange, 2,5mm², 2 points de connection - 2983260000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN sans couteau, Orange, 2,5mm², 2 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 36 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986838543

Réf. Sonepar

00097010547

Réf. Fournisseur

2983260000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

36 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Bloc de jonction SNAP IN sans couteau, Orange, 2,5mm², 2 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN sans couteau, Orange, 2,5mm², 2 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller