Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Beige, 2,5mm², 4 points de connection - 3016700000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Beige, 2,5mm², 4 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...20.5 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 5.1 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986926547

Réf. Sonepar

00097692654

Réf. Fournisseur

3016700000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...20.5 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...20.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...20.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

96 mm

profondeur:

37.65 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Oui

Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Beige, 2,5mm², 4 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN sectionnable, Beige, 2,5mm², 4 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller