Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 10mm², 2 points de connection - 3037520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - noir
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Séries-S - Bloc de jonction à raccordement SNAP IN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987000338
Réf. Sonepar
00097010581
Réf. Fournisseur
3037520000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
noir
largeur:
14 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...160 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
57 mm
profondeur:
76.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 10mm², 2 points de connection
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


