Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 16mm², 2 points de connection - 3037580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2.53 mm
couleur - noir
encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099987000390
Réf. Sonepar
00097010590
Réf. Fournisseur
3037580000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2.53 mm
couleur:
noir
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 16mm², 2 points de connection
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


