Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 2,5mm², 2 points de connection, repère vierge - 2863020000

CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 2,5mm², 2 points de connection, repère vierge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.34...2.5 mm²

  • largeur - 5.1 mm

  • hauteur - 59 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675594079

Réf. Sonepar

00097559407

Réf. Fournisseur

2863020000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...2.5 mm²

largeur:

5.1 mm

hauteur:

59 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

38 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 2,5mm², 2 points de connection, repère vierge

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 2,5mm², 2 points de connection, repère vierge

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller