Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 3 points de connection - 3037430000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 3 points de connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099987000178

Réf. Sonepar

00097010570

Réf. Fournisseur

3037430000

Marque

Weidmüller

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

pays de fabrication:

CHINE

Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 3 points de connection

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction SNAP IN, V/J, 6mm², 3 points de connection

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller