Weidmüller - Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 400 - 0321560000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 32 A, 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - multicolore

  • largeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190008826

Réf. Sonepar

00097000882

Réf. Fournisseur

0321560000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

multicolore

largeur:

60 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

hauteur:

27 mm

profondeur:

55.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Autres BJ -AKZ-MK

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller