Weidmüller - Bloc mono- et multipolaire, Raccordement vissé, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 4C - 0273820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de pôles - 2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...1.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190142117
Réf. Sonepar
00097014211
Réf. Fournisseur
0273820000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de pôles:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
jaune
écart central entre les trous:
0 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
5V
sans halogène:
Oui
largeur:
17.4 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
16.1 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, Raccordement vissé, Jaune moyen, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Nombre de raccordements: 4, 5VA, KrG
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


