Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Blocs de distribution, Vissé, Gris, 50 mm², 150 A, 1000 V, 2 connexions - 2502530000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de distribution, Vissé, Gris, 50 mm², 150 A, 1000 V, 2 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118516258

Réf. Sonepar

00097851625

Réf. Fournisseur

2502530000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

22 mm

courant assigné In:

150 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

35...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

50...50 mm²

section de raccordement cable souple:

50...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

70 mm

profondeur:

45 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Blocs de distribution, Vissé, Gris, 50 mm², 150 A, 1000 V, 2 connexions

Les Atouts de l'article:

Borne de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 50 mm², 150 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller