Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 2862950000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 15 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 150 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675594000

Réf. Sonepar

00097559400

Réf. Fournisseur

2862950000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

15 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

150 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

56 mm

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...35 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...35 mm²

section de raccordement cable souple:

6...50 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou >

Les Atouts de l'article:

Relais & Opto-coupleurs - LXXX 15.00/07/90 4.5SN BK BX PRT

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.