Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 2492230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements électriques - 4
dimension des raccordements - 15 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 76 A
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118564723
Réf. Sonepar
00097856477
Réf. Fournisseur
2492230000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
4
dimension des raccordements:
15 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
courant assigné In:
76 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
36.3 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...16 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
longueur de la broche:
5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
pays de fabrication:
CHINE
température de fonctionnement:
-40...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
autre
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


