Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 2729410000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 101 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²

  • section de raccordement cable souple - 6...25 mm²

  • classe de protection (IP), monté - autre

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118828924

Réf. Sonepar

00097882892

Réf. Fournisseur

2729410000

Marque

Weidmüller

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

courant assigné In:

101 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

6...25 mm²

classe de protection (IP), monté:

autre

Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou >

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller