En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - BLT 5.08/05/180F SN BK INK Accessoires/échantillons/autres - 1378330000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées de contacts à fiche - 1

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118296174

Réf. Sonepar

00097829619

Réf. Fournisseur

1378330000

Marque

Weidmüller

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

Accessoires/échantillons/autres

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Raccordement TOP, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller