Weidmüller - Boîtier (connecteur rond), M12, CuZn Les connecteurs débrochables offrent un gra - 2423920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
type de verrouillage - raccord à écrou
revêtement du boîtier - autre
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118431803
Réf. Sonepar
00097843254
Réf. Fournisseur
2423920000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de verrouillage:
raccord à écrou
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


