Weidmüller - Boîtier (connecteur rond), M12, Zinc injecté sous pression, IP67, Vissé Les conn - 2530870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - zinc
type de verrouillage - raccord à écrou
classe de protection (IP), monté - IP67
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118540987
Réf. Sonepar
00097854099
Réf. Fournisseur
2530870000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


