Weidmüller - boîtier électronique (jeu), IP65, PC-ABS, Gris clair, Largeur: 600 mm Boîtier po - 8000140778

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - boîtier électronique (jeu), IP65, PC-ABS, Gris clair, Largeur: 600 mm Boîtier po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 132 mm

  • couleur - gris

  • finition de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987068079

Réf. Sonepar

00097706807

Réf. Fournisseur

8000140778

Marque

Weidmüller

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

132 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

température de fonctionnement:

-20...60 °C

avec blindage:

Non

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

CVM IO 160 HDC -Equipements ATEX

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller