Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Boîtier en Aluminium électrolaqué Ex, 75 x 80 x 57 mm, Couleur gris RAL 7001 - 1329640000

CopieCopie
Weidmüller - Boîtier en Aluminium électrolaqué Ex, 75 x 80 x 57 mm, Couleur gris RAL 7001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 57 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118133844

Réf. Sonepar

00097813384

Réf. Fournisseur

1329640000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

largeur:

75 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

57 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

revêtement par poudre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Boîtier en Aluminium électrolaqué Ex, 75 x 80 x 57 mm, Couleur gris RAL 7001

Les Atouts de l'article:

Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 80 mm, Largeur: 75 mm, Profondeur: 57 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, gris argent

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller