Weidmüller - Boîtier métallique Ex, 400 x 500 x 200 mm - 8000071023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur - 400 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 200 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675385035
Réf. Sonepar
00097538503
Réf. Fournisseur
8000071023
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
200 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


