🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Boîtier métallique Ex, 600 x 800 x 300 mm - 8000126937

CopieCopie
Weidmüller - Boîtier métallique Ex, 600 x 800 x 300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986972537

Réf. Sonepar

00097697253

Réf. Fournisseur

8000126937

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

1

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KEBX HS 806030 S4B1 AK -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller