Weidmüller - Boîtier métallique Ex, 620 x 450 x 200 mm - 2698060000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Boîtier métallique Ex, 620 x 450 x 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 620 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675030270

Réf. Sonepar

00097503027

Réf. Fournisseur

2698060000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

620 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller