Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 140 mm, Hauteur: 140 mm, Profondeur: 81 mm, Électro - 2934120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 140 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 81 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986682252
Réf. Sonepar
00097668225
Réf. Fournisseur
2934120000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
140 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
81 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
KLIPPON K42 VMQ RAL7001 -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


