🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 140 mm, Hauteur: 140 mm, Profondeur: 81 mm, non tra - 2934140000

CopieCopie
Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 140 mm, Hauteur: 140 mm, Profondeur: 81 mm, non tra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 140 mm

  • profondeur - 81 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986682276

Réf. Sonepar

00097668227

Réf. Fournisseur

2934140000

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

140 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

81 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7001

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

KLIPPON K42 VMQ -Coffrets industriels

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller