Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 300 mm, Hauteur: 300 mm, Profondeur: 150 mm, non tr - 8000090363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 300 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675855767
Réf. Sonepar
00097585576
Réf. Fournisseur
8000090363
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
300 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


