Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 330 mm, Hauteur: 230 mm, Profondeur: 181 mm, non tr - 2934200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 330 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 181 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986682436
Réf. Sonepar
00097668243
Réf. Fournisseur
2934200000
Marque
Weidmüller
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
330 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
181 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7001
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
KLIPPON K75 VMQ -Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


