Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 380 mm, Hauteur: 160 mm, Profondeur: 120 mm, Électr - 1025040000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Boîtier métallique, Largeur: 380 mm, Hauteur: 160 mm, Profondeur: 120 mm, Électr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 120 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248745258

Réf. Sonepar

00097874525

Réf. Fournisseur

1025040000

Marque

Weidmüller

matériau:

acier

largeur:

380 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7032

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

pays de fabrication:

POLOGNE

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

8 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

42.56 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

4.256 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

38.304 N

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller