Weidmüller - Borne à thermocouple,Vissé, Beige , 2.5 mm², 55 V, 2 connexions - 1024100000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Borne à thermocouple,Vissé, Beige , 2.5 mm², 55 V, 2 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'élément thermique - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 55 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190140472

Réf. Sonepar

00097014047

Réf. Fournisseur

1024100000

Marque

Weidmüller

type d'élément thermique:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

55 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.2 mm

hauteur:

60 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne à thermocouple,Vissé, Beige , 2.5 mm², 55 V, 2 connexions

Les Atouts de l'article:

Borne à thermocouple, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 55 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller