Weidmüller - Borne à tige, Borne, Section nominale: 185 mm² - 1028600000

CopieCopie
Weidmüller - Borne à tige, Borne, Section nominale: 185 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...240 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190044091

Réf. Sonepar

00097004409

Réf. Fournisseur

1028600000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...240 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

55 mm

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...240 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...240 mm²

section de raccordement cable souple:

10...240 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

163 mm

profondeur:

77.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne à tige, Borne, Section nominale: 185 mm²

Les Atouts de l'article:

Borne à tige, Borne traversante, Section nominale: 185 mm², Raccordement à tige

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller