Weidmüller - Borne AIO22 , PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Vert/Jaune - 1992230000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Borne AIO22 , PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • courant assigné In - 13.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118377439

Réf. Sonepar

00097837743

Réf. Fournisseur

1992230000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

fiche

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

89 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

commutation LED pour:

non

avec raccordement PE:

Oui

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Non

fonction de séparation:

Non

Borne AIO22 , PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Vert/Jaune

Les Atouts de l'article:

Borne pour capteurs-actionneurs, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, Beige

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller