Weidmüller - Borne, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A , bleu - 1991790000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Borne, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A , bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 8.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050118376494

Réf. Sonepar

00097837653

Réf. Fournisseur

1991790000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

8.1 mm

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

66.5 mm

profondeur:

45.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne traversante, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, bleu, Blocs de jonction - Série A

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller