Weidmüller - Borne vissée beige, 1.5 mm², 17.5 A, 800 V, 4 connexions - 1031400000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Borne vissée beige, 1.5 mm², 17.5 A, 800 V, 4 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 5.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190148546

Réf. Sonepar

00097014854

Réf. Fournisseur

1031400000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

60 mm

profondeur:

46.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne vissée beige, 1.5 mm², 17.5 A, 800 V, 4 connexions

Les Atouts de l'article:

Borne traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 1.5 mm², 17.5 A, 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller