Weidmüller - Borne vissée bleue, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 2 connexions - 1020080000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Borne vissée bleue, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 2 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 5.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008190163235

Réf. Sonepar

00097016323

Réf. Fournisseur

1020080000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

60 mm

profondeur:

46.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne vissée bleue, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 2 connexions

Les Atouts de l'article:

Borne traversant, Raccordement vissé, bleu, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller