Weidmüller - Borniers d'installation - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2866680000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 12 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675604891

Réf. Sonepar

00097560489

Réf. Fournisseur

2866680000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

12 mm

sans halogène:

Oui

Borniers d'installation - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller