Weidmüller - Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A - 1963470000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248645565

Réf. Sonepar

00097864556

Réf. Fournisseur

1963470000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

plage AWG:

0...0

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A

Les Atouts de l'article:

Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) - IP67 - Nombre d'enfichage : 750 - Surface de Contact : Or sur Nickel

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller