Weidmüller - C300-32B-320B-2S-M25-4M - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789828040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 4 m
nombre de pôles - 32
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
adapté à une carte de sortie PLC - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248301362
Réf. Sonepar
00097831135
Réf. Fournisseur
7789828040
Marque
Weidmüller
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
4 m
nombre de pôles:
32
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


