Non retournable

Weidmüller - C300-36B-324B-2S-M25-4M - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789829040

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - C300-36B-324B-2S-M25-4M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 4 m

  • nombre de pôles - 36

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Non

  • adapté à une carte de sortie PLC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248301379

Réf. Sonepar

00097831136

Réf. Fournisseur

7789829040

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

4 m

nombre de pôles:

36

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Câbles confectionnés pour raccordement électrique et transmission de données entre l'API et l'interface API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller