Non retournable

Weidmüller - C300-36B-324B-2S-M50-15M - Connecteurs STV, RSV / autres - 7789892150

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - C300-36B-324B-2S-M50-15M - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 15 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 36

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248208586

Réf. Sonepar

00097820858

Réf. Fournisseur

7789892150

Marque

Weidmüller

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

15 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

36

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Fil de circuit imprimé, Signaux numériques, 36 pôles, Câble LiYCY, 15 m, 0.50 mm²

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.