fin de vie

Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557380000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 212...245 V

  • largeur - 252 mm

  • hauteur - 252 mm

  • profondeur - 103 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118568011

Réf. Sonepar

00097856834

Réf. Fournisseur

2557380000

Marque

Weidmüller

flux volumique, à soufflage libre:

160 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

212...245 V

largeur:

252 mm

hauteur:

252 mm

profondeur:

103 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP55

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

finition CEM:

Oui

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9011

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

FF-EMC 42 55/230V BK -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.